※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードロック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61472837 品番 TBS-0825
参考基準価格(税別)¥10,430 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。

全長(mm)63 質量(g)411 使用圧力使用するブレードホースに準じる 使用流体水、空気 二面幅(mm)46 流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる トラスコ品番836-5049 寸法L(mm)63 ねじの種類R 寸法B(mm)33 寸法D1(mm)33.2 寸法D2(mm)26 寸法d(Φmm)24 ホース外径(Φmm)33 ねじサイズ1
注意
※指定のホース径および許容圧力を厳守してください。※ホースの端は直角に切断してください。※ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。※ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。※ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする