フローバル
フローバルの 汎用管継手
フローバルの くい込み管継手・インサート管継手
ブレードロック(オール黄銅製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61473415
品番
TBC-0206
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
トラスコ品番
836-5009
全長(mm)
41.5
質量(g)
81.9
呼び径
1/4
使用圧力
使用するブレードホースに準じる
使用流体
水、空気
二面幅(mm)
21
流体温度(℃)
使用するブレードホースに準じる
呼び寸法(ΦA×R)
6 x 1/4
ホース外径(ΦB)
11
注意
※指定のホース径および許容圧力を厳守してください。※ホースの端は直角に切断してください。※ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。※ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。※ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。