※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードロック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61473695 品番 TBS-0306
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,727
販売価格(税別)
3,388

コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。

全長(mm)43.5 質量(g)87.2 使用圧力使用するブレードホースに準じる 使用流体水、空気 二面幅(mm)21 流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる トラスコ品番836-5031 寸法L(mm)43.5 ねじの種類R 寸法B(mm)11 寸法D1(mm)11.2 寸法D2(mm)7.5 寸法d(Φmm)5 ホース外径(Φmm)11 ねじサイズ3/8
注意
※指定のホース径および許容圧力を厳守してください。※ホースの端は直角に切断してください。※ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。※ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。※ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする