曜日別特売
TBSA-0309 ブレードロック(ステンレス製・樹脂ナット) フローバル 61473914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードロック(ステンレス製・樹脂ナット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径3/8
トラスコ品番836-5056
内容量1個注文コード61473914品番TBSA-0309
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。樹脂ナットによる軽量化とコストダウンが可能です。

全長(mm)44.5質量(g)77.7呼び径3/8使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気二面幅(mm)24流体温度(℃)使用するブレードホースに準じるトラスコ品番836-5056
注意
※指定のホース径および許容圧力を厳守してください。※ホースの端は直角に切断してください。※ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。※ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。※ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする