曜日別特売
KSC-W1120 スパイラルマグネットコンベア カネテック 61481368

スパイラルマグネットコンベア

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
質量(kg)56
内容量1台注文コード61481368品番KSC-W1120
参考基準価格(税別)¥865,000販売価格(税込)¥813,780
販売価格(税別)
739,800

防水仕様のため、液中からの切屑回収が可能です。※防水範囲は先端から一定距離の範囲となりますので、モーター部その他防水範囲外の液中挿入は避けて下さい。処理能力に優れ、高い搬送効率を維持します。ランニングコストが低廉です。

用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。材質マグネット: フェライト磁石、外装部:非磁性ステンレス全長(mm)2191質量(kg)56電源三相AC 200/220Vモーター容量40W速度30/36rpm電源コードなし直径(mm)114.3処理能力(kg/h)250トラスコ品番149-2657
注意
※60mm以上の長い切りくずでは使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする