WCH-460 ルームチェアー TRUSCO 61488736 WCH-460 ルームチェアー TRUSCO 61488736

ルームチェアー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード61488736 品番WCH-460
参考基準価格(税別)¥58,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

モールドウレタンでスタイリッシュなデザインのスタンダードチェアです。オフィスだけにとどまらず、あらゆるシーンで活躍します。

トラスコ品番161-3185 材質張地:PVCレザー、ベース:アルミ(ミガキ) 質量(kg)8 ブラウン 高さ(mm)430〜500 品名ルームチェア 奥行(mm)600 間口(mm)460 張地PVCレザー 座幅(mm)460 座高(mm)430〜500 座奥行(mm)600
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする