冷風機移動オアシス

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61490093 品番 SVI-770S-50C
参考基準価格(税別)¥800,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

移動式でどこでも素早く涼風を供給できます。加湿効果があり、乾燥を防止します。省エネ・ノンフロンです。

材質本体SUS304、HL製 質量(kg)118 周波数(Hz)50 電源(V)単相100 風量(m3/min)230 電源コード(m)4 連続使用時間(時間)8(タンク貯水使用時) 風量3段切替(強・中・弱) ファン外径(Φmm)700 運転音(dB)69/66(50/60Hz) 有効貯水量(L)145 給水方式自動給水・タンク貯水兼用 運転音(dB)(A)74 冷房能力(kW)20 標準消費電力料金(円/h)23 消費電力(W)850 用途工場、体育館などのスポット冷房。 トラスコ品番452-9626
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする