SANWA(三和電気工業)
SANWA(三和電気工業)の 冷房用品
SANWA(三和電気工業)の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
SANWA(三和電気工業)の 冷風扇
冷風機移動オアシス
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61490109
品番
SVI-770S-60C
参考基準価格(税別)
¥800,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
移動式でどこでも素早く涼風を供給できます。加湿効果があり、乾燥を防止します。省エネ・ノンフロンです。
材質
本体SUS304、HL製
質量(kg)
118
周波数(Hz)
60
電源(V)
単相100
風量(m
3
/min)
230
電源コード(m)
4
連続使用時間(時間)
8(タンク貯水使用時)
風量
3段切替(強・中・弱)
ファン外径(Φmm)
700
運転音(dB)
69
有効貯水量(L)
145
給水方式
自動給水・タンク貯水兼用
運転音(dB)(A)
74
冷房能力(kW)
20
標準消費電力料金(円/h)
34
消費電力(W)
1250
用途
工場、体育館などのスポット冷房。
トラスコ品番
452-9634
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません