25 PVCボールバルブ モノタロウ 61498719 25 PVCボールバルブ モノタロウ 61498719 25 PVCボールバルブ モノタロウ 61498719

PVCボールバルブ

(50件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61498719 品番25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

耐食性、耐薬品性に優れるPVC製のバルブです。

使用温度範囲(℃)60 呼び径(B)1 接続方式ソケット式 寸法d(mm)24 寸法D(mm)46 寸法L(mm)110 寸法W(mm)100 寸法H1(mm)60 呼び径(A)25 バルブ種類ボールバルブ 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 形状ストレート 材質(本体)塩化ビニル樹脂 最高使用圧力(MPa)1 材質(シール)PVC 材質(ハンドル)ABS 用途農業用、工業用水の配管設備など
注意
※屋内配管には使用しないでください。
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61498719 25 21416704 - PVCボールバルブ 接着式 モノタロウ PVCボールバルブ 接着式 モノタロウ 1個 459 税込505 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61498694
2022-12-22
用途:
増設

ガレージの中に浄水システムと流し台を設置するのに今回も購入しました。

安くても耐久性はメーカー品と変わらない感じがします。喜んで使ってます

1人が参考にしています
対象商品:
61498694
2023-02-04
用途:
水道管の補修時

屋外で使用のため厳冬期には保温チューブを使用しても破裂することがあるため、コスパが良
いので数個保管して使用しています。使用感はバルブの開閉もスムーズにでき、他社の製品と何ら変わりなく使用できます。

対象商品:
61498737
2022-12-15
用途:
給排水のバルブとして
卸売・小売業

海水の給排水のバルブとして購入しました。
近所のホームセンターで倍以上の価格で購入した物と全く一緒でした(笑)

屋外ですが、日の当たる場所ではないので紫外線劣化は少ないと思います。

対象商品:
61498685
2023-02-27
用途:
ブドウの根域制限栽培の水管理で使用します。
建設業・工事業

ホームセンターの製品で計画していたのですが、こちらの値段の安い製品が眼に止まり
即購入しました。ホームセンターの物と比べると同サイズでもこちらの方が大きいようで、レバーも固めですが問題なく使用できそうです。

対象商品:
61498703
2023-02-03
用途:
水道管設置
株式会社脇町自動車学校 様 (サービス業)

規格品でピッタリ塩ビ管にハマります。配送してくれるのでショップに出向かなくても入手出来て有難いです。

対象商品:
61498737
2022-12-15
用途:
融雪用の配管に使用
ヘアーサロン フクヤマ 様 (サービス業)

呼び径40Aで抵抗が大きいのか?開閉がかなりきついので女性では無理かも。でも、冬季だけの駐車場の融雪の為に購入したので金物のバルブだと高額で盗難もありうるのでこの値段はうれしい。

1人が参考にしています
対象商品:
61498685
2022-12-17
用途:
水槽のフィルタ用排水バルブ
ボデーショップヨシムラ 様

少し硬いけど、そのうちになじんでくるでしょう。
価格にしては非常に良いと思います。

対象商品:
61498694
2023-02-05
用途:
屋外の散水管のバルブとして使用
その他業種

コスパも良く評判も悪くなかったので2個購入して2か所に施工したのですが、1カ所の方が取っ手部分から水漏れ発生。何もしなくても「ポタポタ」と水漏れ。取っ手部分をチョット動かすと隙間から水が噴出する。水道元栓を止めて、配管の切断・再施工しなくてはならないので、施工場所には気を付けた方が良いのかもしれません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする