ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
道路用標識 構内用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61499185
品番
395-3715A
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
構内用道路標識です。
用途
構内の交通標識として。
トラスコ品番
106-6442
寸法(mm)
600Φ
材質/仕上
鉄
質量(kg)
1.2
文字内容
最高速度15
取付方式
上下穴10mmΦ
表示
片面表示
注意
※公道では使用出来ません。
※取付金具は別売です。