DEXCUT 耐切創手袋 DCー640

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード61499315 品番DC-640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
サイズM 材質ナイロン、グラスファイバー ブラック ゲージ数13 規格4X42C(EN388:2016) 耐切創性N388:2016レベルCANSIA4レベル 機能柔軟性、フィット感 入数(双)1 コーティングニトリルゴム アズワン品番65-2514-15

商品説明動画

Weed Grip Technology[特殊すべり止め加工]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする