※商品画像

4590 IH対応 GLORY 6層マーブルコーティングフライパン20cm コーベック 61500558 4590 IH対応 GLORY 6層マーブルコーティングフライパン20cm コーベック 61500558 4590 IH対応 GLORY 6層マーブルコーティングフライパン20cm コーベック 61500558 4590 IH対応 GLORY 6層マーブルコーティングフライパン20cm コーベック 61500558

IH対応 GLORY 6層マーブルコーティングフライパン20cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61500558 品番4590
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

剥がれにくく、凹凸を持たせた多重6積層コーティングを採用のため少量の油で調理が可能。汚れやコゲがくっつきにくく調理後のお手入れも楽々です。キズや汚れに強く、金属製の調理器具も使用できます。シリコンコーティングハンドル(耐熱温度140度)なので滑りにくく持ちやすい。内面にリベットの出っ張りが無いため洗いやすい。ガス火・IHクッキングヒーターなどすべての熱源に対応。

材質本体/アルミニウム合金、はり底/18-0ステンレス、ハンドル/フェノール樹脂(シリコンコーティング:耐熱温度140度) メタリックブラウン 質量(g)535 サイズ(cm)20 表面処理【表面】内面/フッ素樹脂塗膜加工(6層マーブルコーティング)、外面/焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×38.5×8.9(取手含む全体)
注意
※金属製の調理器具をご使用の際は、角が丸く滑らかなものをご使用ください。強火での使用はコーティングの劣化を早める原因となりますので中火以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする