アーム付きソファ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(張地)グレー グレー 注文コード61500664 品番FLS-171 (GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

組立てかんたん コンパクトなアーム付きソファ。座面はSバネやウレタンなどを使った多層構造で心地良いかたさ。お部屋の圧迫感を和らげるローバックタイプ。

色(張地)グレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1700×630×680 座面高さ(mm)約400 脚高(mm)約120 座面寸法(幅×奥行)(mm)1520×440 用途ソファとして。リビング、事務所、休憩室、待合室などに。ソファー/いす/椅子/チェア/ゆったり/シンプル/インテリア/肘付き 材質フレーム:天然木、脚部:ポリプロピレン、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム/Sバネ 質量(kg)25 グレー 背もたれ35cm 肘掛幅7 長さ59cm 生産国中国 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)170×63×68 組立時間約30-40分 脚長(cm)約12 素材ファブリック 肘高さ(mm)510 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)152×44
取扱説明書:(0.66MB)
注意
※カバーの取り外しはできません。
※色目はモニターや撮影条件などから、実際の色と多少異なる場合があります。
※開封時、内部木枠の臭いなどがこもっている場合がございますが、換気により緩和されます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする