レトロ調ソファ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61500707 品番FMS-135(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヴィンテージ風デザインのレトロな雰囲気のソファ。座部は、Sバネ入りで座り心地もしっかり。張地は合成皮革、背面もしっかり化粧仕上げ。どっしりとした天然木ラバーウッド材のフレームが安心。掃除もしやすい高脚タイプ。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1360×700×685 用途ソファとして。リビング、事務所、休憩室、待合室、カフェ、喫茶店などに。ソファー/いす/椅子/チェア/ゆったり/シンプル/インテリア/肘付き 付属品六角レンチ 仕様座面下すき間(cm):16 材質フレーム:天然木、張り地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム/鋼製ばね 質量(kg)16 ブラック 耐荷重(kg)180(1シートあたり90) 背もたれ幅122 奥行40cm 生産国中国 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)136×70×68.5 組立時間約30-40分 肘高さ(mm)500 座面高(cm)33.5 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)122×48
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※組立時にマイナスドライバーをご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする