本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)640×700×685
用途ソファとして。リビング、事務所、休憩室、待合室、カフェ、喫茶店などに。ソファー/いす/椅子/チェア/ゆったり/シンプル/インテリア/肘付き
付属品六角レンチ
仕様座面下すき間(cm):16
材質フレーム:天然木、張り地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム/鋼製ばね
質量(kg)10
色ブラック
耐荷重(kg)90
背もたれ幅50 奥行40cm
生産国中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×70×68.5
組立時間約30-40分
肘高さ(mm)500
座面高(cm)33.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)50×48