アーム付きソファ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(張地)アイボリー アイボリー 注文コード61500865 品番FLS-113 (IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

組立てかんたん コンパクトなアーム付きソファ。座面はSバネやウレタンなどを使った多層構造で心地良いかたさ。お部屋の圧迫感を和らげるローバックタイプ。

色(張地)アイボリー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1130×630×680 座面高さ(mm)約400 脚高(mm)約120 座面寸法(幅×奥行)(mm)940×440 用途ソファとして。リビング、事務所、休憩室、待合室などに。ソファー/いす/椅子/チェア/ゆったり/シンプル/インテリア/肘付き 材質フレーム:天然木、脚部:ポリプロピレン、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム/Sバネ 質量(kg)19 アイボリー 背もたれ35cm 肘掛幅7 長さ59cm 生産国中国 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)113×63×68 組立時間約30-40分 脚長(cm)約12 素材ファブリック 肘高さ(mm)510 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)94×44
取扱説明書:(0.66MB)
注意
※カバーの取り外しはできません。
※色目はモニターや撮影条件などから、実際の色と多少異なる場合があります。
※開封時、内部木枠の臭いなどがこもっている場合がございますが、換気により緩和されます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする