色(張地)グレージュ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1130×630×680
座面高さ(mm)約400
脚高(mm)約120
座面寸法(幅×奥行)(mm)940×440
用途ソファとして。リビング、事務所、休憩室、待合室などに。ソファー/いす/椅子/チェア/ゆったり/シンプル/インテリア/肘付き
材質フレーム:天然木、脚部:ポリプロピレン、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム/Sバネ
質量(kg)19
色グレージュ
背もたれ35cm
肘掛幅7 長さ59cm
生産国中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)113×63×68
組立時間約30-40分
脚長(cm)約12
素材ファブリック
肘高さ(mm)510
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)94×44