曜日別特売
354873 SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ) 61501364

SPORTMAX Q5A

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径(inch)17
タイヤサイズ140/60R17M 63H TL
速度記号/荷重表示63H
タイヤ幅(mm)140
内容量1本注文コード61501364品番354873
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
タイヤサイズ140/60R17M 63H TLタイヤ幅(mm)140リム径(inch)17速度記号/荷重表示63H偏平率(%)60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 走行会

サーキット走行会用に購入。
ほぼほぼハイグリップタイヤ性能です。

2024-05-22
用途: 二輪整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ロードスポーツ2から履き替え、公道使用、峠使用では必要十分な性能。
寿命にも期待。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする