CIO
CIOの スマホ/タブレット関連アクセサリ
CIOの モバイルバッテリー/充電器
CIOの AC充電器
USB充電器 45W USB Type-C 2ポート 薄型 NovaPort SLIM DUO ACアダプター ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61511417
品番
CIO-G45W2C-S-BK-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
USBーC単ポート最大出力45Wでノートパソコンやタブレットへの充電に適した充電器です。USB-C×2ポート搭載
仕様
●AC入力:100-240V 50-60Hz 1.3A●その他機能:電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載●出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A
(Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A●急速充電器規格:PD3.0/PPS
付属品
本体/説明書
寸法(mm)
72.5×43.8×13
色
ブラック
質量(g)
65
ポート数
USB-C×2