※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
11日以内出荷とは
内容量1脚
肘掛リング肘
色(座面)グラスグリーン
色(背面)グラスグリーン
色(フレーム)ホワイトグレイ
色(脚部)ブラック脚
キャスターデザインゴムキャスター
注文コード61513089
品番5-301-1867
参考基準価格(税別)¥50,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
この商品は肘掛・色・キャスターなど100種類から選べます
他の種類を見る