ダイヤモンドコートパン ガス12点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61514515 品番DCG-T12S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく、丈夫で長持ちするフライパン・鍋のセットです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。ダイヤモンドコーティングにより汚れが落ちやすいため、お手入れが簡単です。調理面の耐摩耗性試験を50万回クリアしています。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。ハンドルをはずしてお皿のように丸洗いが出来ます。保存時に便利なPEシールふた付きで、冷蔵庫へそのまま保存できます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます

仕様対応熱源:ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン対応(※IH調理器、電子レンジでは使用できません。) セット内容フライパン26cm、炒めなべ26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEシールふた16cm・20cm、専用マルチハンドル2本 サイズ(cm)フライパン26、炒めなべ26、なべ16・20、エッグパン14×20、ガラスふた16・20・26、PEシールふた16・20 満水容量(L)フライパン26cm:約2.9、炒めなべ26cm:約3.2、なべ16cm:約1.6、なべ20cm:約2.9、エッグパン:約1.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする