曜日別特売
VV-HDCAST2-DO 4K対応ワイヤレスHDMI変換アダプタ HD CAST 2 Vodaview 61514567

VV-HDCAST2-DO 4K対応ワイヤレスHDMI変換アダプタ HD CAST 2 Vodaview 61514567
VV-HDCAST2-DO 4K対応ワイヤレスHDMI変換アダプタ HD CAST 2 Vodaview 61514567
VV-HDCAST2-DO 4K対応ワイヤレスHDMI変換アダプタ HD CAST 2 Vodaview 61514567
VV-HDCAST2-DO 4K対応ワイヤレスHDMI変換アダプタ HD CAST 2 Vodaview 61514567
VV-HDCAST2-DO 4K対応ワイヤレスHDMI変換アダプタ HD CAST 2 Vodaview 61514567

4K対応ワイヤレスHDMI変換アダプタ HD CAST 2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61514567品番VV-HDCAST2-DO
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

10m転送 ワイヤレスHDM映像・音声転送アダプタ 4K2k対応

用途HDMI無線映像転送仕様●Wi-Fi 接続周波数:2.4G帯(802.11b/g/n)●対応周辺機器:テレビ・モニタなどのHDMI対応表示機器寸法(mm)17×29×95質量(g)17規格HDMI規格 v1.0-2.1電源USB対応OSiOS/Android/mac/windows(8.1以降)/ChromeOSコネクタ形状HDMI規格 v1.0-2.1RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)10対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)Wi-Fi2.4Ghz
注意
※Google Pixel には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする