ぽっくり うみのいきもの

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード61515478 品番22008
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

手足の発達に海の仲間と遊ぶかわいいぽっくり
クラゲやイルカ、ラッコなど海の仲間たちをシールで貼って、自由にデザインを楽しめるぽっくりです。ぽっくり遊びは全身運動につながり、バランス感覚が養え、反射神経もよくなります。手足の運動機能の発達にも繋がります。遊びながら体の基礎をしっかり育てる、おすすめの知育アイテムです。見た目もかわいく、運動が苦手なお子さまでも楽しめます。
材質:本体:PP、ひも:ポリエステル、シール:紙。サイズ:98×113×65mm、ひも:約1.39〜1.41m。セット内容:本体2個組、シール台紙×2

用途水遊びや外遊びで楽しみながら発達を促す知育活動やワークショップに。 セット内容本体2個組、シール台紙×2 材質本体:PP、ひも:ポリエステル、シール:紙 寸法(mm)98×113×65 ひも長(m)1.39〜1.41
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする