※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニットマニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61516457
品番
ZK2F07K5QWA-06
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
●ノズル呼び径(Φ):0.7●ボディ:マニホールド用●供給弁:N.C.●排気方法:個別ポート排気●真空(V)ポート(mm):Φ6●破壊弁:N.C.
定格電圧(V)
DC24
RoHS指令(10物質対応)
対応