グリーンハウス
グリーンハウスの PCアクセサリー
グリーンハウスの ケーブル
グリーンハウスの HDMIケーブル
4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 1.5mケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61519327
品番
GH-FHD15-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールドと、信号劣化しにくい金メッキプラグを採用する、ブルーレイプレーヤーなどに最適なイーサネット対応HDMIケーブル。
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
HDMI(オス)-HDMI(オス)
プラグ
金メッキプラグ
シールド
3重シールド
イーサネット対応
対応