※代表画像

FSLEDR-3SB LED照明用ブラケット 岩田製作所 61519877 FSLEDR-3SB LED照明用ブラケット 岩田製作所 61519877

LED照明用ブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61519877 品番FSLEDR-3SB
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

主要なLED照明に合わせた取付金具を標準化。
反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。

材質SUS304(ステンレス) 質量(g)32 外径D(Φmm)43 表面処理低温黒色クロムメッキ 内径d(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする