OTMNGHS-200B HDポリエチレン手袋 片エンボス 200枚入 モノタロウ 61522083 OTMNGHS-200B HDポリエチレン手袋 片エンボス 200枚入 モノタロウ 61522083 OTMNGHS-200B HDポリエチレン手袋 片エンボス 200枚入 モノタロウ 61522083

HDポリエチレン手袋 片エンボス 200枚入

(22件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード61522083 品番OTMNGHS-200B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

薄い高密度ポリエチレン製使い捨て手袋、大容量の200枚入りです。
はめる向きによって手の平側または甲側にエンボス加工面がきます。
左右兼用タイプ。
使い捨てポリエチレン手袋の中ではかなり薄いタイプになります。
食品衛生法に適合しております(厚生労働省告示第370号)。

材質ポリエチレン(HDPE) ブルー エンボス加工片エンボス 規格食品衛生法 サイズS 全長(cm)約27 中指長(cm)約7.3 手の平幅(cm)約11.5 厚さ(mm)約0.013 入数(双)200 用途食品加工業、実験用、家庭用等
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。やぶれの原因になります。
※感電のおそれがありますので、電流には触れないでください。
※水や油類等の液体の中での使用を避けてください。液体が中に浸透することがあります。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61522065
2023-10-20
用途:
清掃用
教育・研究機関

品質は問題なし。箱がちょっと長いので収納場所に困る

対象商品:
61522065
2022-12-18
用途:
介護用、掃除用などに使用
医療・福祉・介護関連業

エンボス加工で着脱が容易で薄すぎないこともあって、大変使い易く気に入っていますのでリピートして使用しています。

対象商品:
61522083
2022-08-29
用途:
毛染めの際に使用
製造業

一般的なビニール手袋より薄手ですが、200枚入って安価なので助かります。
すぐに汚れるので一度で使い捨てるのには十分だと思います。

対象商品:
61522074
2022-06-15
用途:
作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

200枚でこの価格は大変助かります、さすがモノタロウ!
遠慮なくバンバン使えるので汚れ作業時に大活躍です。

対象商品:
61522108
2022-09-22
用途:
野菜の収穫、機械整備
農・林・水産業

なんだかんだ安いので、破れても気にせず使えます。一回に一枚と思えばニトリルと同じですので、あとはフィット感がないのを我慢すればOK。悪くないです。

対象商品:
61522074
2022-06-07
用途:
DIY整備、重機メンテナンス
建設業・工事業

薄いですが安いので気にせず一度の作業で何枚も使います。使い捨てにはもってこいです。

対象商品:
61522065
2022-06-06
用途:
使い捨てで簡単で良い
飲食業

まぁまぁ丈夫で何回も使います、でも、ふと簡単に破れたり避けたりしますが、別に問題ないです。

対象商品:
61522074
2021-12-23
用途:
農作業時農作業(土を触るとき)
その他業種

農作業時土いじり・野菜の洗浄をするときに使用。今まで他社の商品を使用していましたが今回試しにモノタロウ商品を購入。他社と比べ若干固めですが丈夫そうな印象です。エンボスについては余りありと感じません。167cm小太りの当方がLサイズを購入しましたが、面積はピッタリでしたが指の太さが小さめでした。LLサイズがあってもよかったと思います。リピート有です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする