JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
JET 丸型テール 単体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61522756
品番
525311
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
色
ストップレンズ:レッド/センターレンズ:クリアー
定格電圧(V)
DC24
用途
外装パーツ
適合
ジェットイノウエ丸型テールランプ大型525301/525305/525309
種別
大型
材質
樹脂
奥行(mm)
(外枠より後方)100
光源
(テール・ストップランプ)25/10W、(ウィンカーランプ)25W
縦(mm)
198
横(mm)
198
注意
※車両によっては本製品の取付により、車載コンピューター等の誤作動、故障の原因になる場合もございますので無理な取付は絶対におやめください。