JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
丸型2連テールランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
61522765
品番
525359
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
色
ストップレンズ:レッド/センターレンズ:アンバー
定格電圧(V)
DC24
適合
2t車
種別
小型
寸法(mm)
175×295×180
用途
外装パーツ
材質
ステンレス/樹脂
タイプ
リレー無
奥行(mm)
180
光源
テール・ストップランプ21/5W、ウィンカーランプ:25W
縦(mm)
175
横(mm)
295
適合車種
DC24V車
注意
※車両によっては本製品の取付により、車載コンピューター等の誤作動、故障の原因になる場合もございますので無理な取付は絶対におやめください。