JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
JET 丸型テール 単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61522774
品番
525361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
色
ストップレンズ:レッド/センターレンズ:クリアー
定格電圧(V)
DC24
用途
外装パーツ
適合
ジェットイノウエ丸型テールランプ小型525350/525370/525359
種別
小型
材質
樹脂
奥行(mm)
(外枠より後方)100
光源
(テール・ストップランプ)21/5W、(ウィンカーランプ)25W
縦(mm)
144
横(mm)
144
注意
※車両によっては本製品の取付により、車載コンピューター等の誤作動、故障の原因になる場合もございますので無理な取付は絶対におやめください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61522774
525361
41201282
525361
丸型テールランプ小型(単体)
JET INOUE(ジェットイノウエ)
1個
¥
5,998
欠品中
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました