JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
JET 丸型テール用ストップレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61522808
品番
525422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです
色
レッド
用途
外装パーツ
適合
ジェットイノウエ丸大型テール(525301/525305/525309/525311)
種別
大型
材質
樹脂
奥行(mm)
33
ねじピッチ(mm)
53.5(センター部分)
直径(mm)
80/190(前/後)
注意
※ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです。それ以外のテールには使用出来ません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61522808
525422
41201081
525422
丸型テールランプ大型用ストップレンズ
JET INOUE(ジェットイノウエ)
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました