JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
JET角型フラッシュテール共通ウィンカーソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61522826
品番
525451
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。
用途
外装パーツ
仕様
大型ビーム/フラッシュテール、小型フラッシュテール専用
適合
ジェットイノウエ角型フラッシュテール(525701/525711/525721/525801/525805/525811/525831/525821)
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
53.5
ソケット
BA15S
注意
※バルブは付属されておりません