JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
JET 丸型テール用ストップレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61522869
品番
525472
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです
色
レッド
用途
外装パーツ
適合
ジェットイノウエ丸小型テール(525350/525370/525359/525361)
種別
小型
材質
樹脂
奥行(mm)
27
ねじピッチ(mm)
53.5(センター部分)
直径(mm)
79/132(前/後)
注意
※ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです。それ以外のテールには使用出来ません。