3/22より値下げ!現場を応援

JET 角型フラッシュテール 単体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別大型 注文コード61522923 品番525721
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) 値下げ
7,198
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!

ストップレンズ:レッド/センターレンズ:クリアー 定格電圧(V)DC24 適合ジェットイノウエ大型フラッシュテール(525701/525705/525711) 種別大型 奥行(mm)100(外枠より後方) 用途外装パーツ 付属品24V25/10W、24V25Wクリアー球 仕様標準 材質ステンレス/樹脂 光源(テール・ストップランプ)21/5W、(ウィンカーランプ)25W 縦(mm)180 横(mm)190 適合車種DC24V
注意
※車両によっては本製品の取付により、車載コンピューター等の誤作動、故障の原因になる場合もございますので無理な取付は絶対におやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする