JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
WL-31 LED9ワークランプ角型27W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61523045
品番
526792
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
リモコン操作で、ホワイト発光/イエロー発光/消灯が可能なハイパワーワークランプ!耐震、ノイズ対策、防塵防水IP67取得済み!
定格電圧(V)
DC10V〜60V(約27W)
材質
本体/アルミニウム、ステー/ステンレス スチール、レンズ/PC
色
ホワイト/6000、イエロー/4300
使用温度(℃)
マイナス30〜プラス60
色温度(K)
ホワイト/6000、イエロー/4300
動作電圧
DC10V〜60V(約27W)
定格電流(mA)
12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55
寸法(縦×横×奥行)(mm)
127×109×50
明るさ(Lm)
ホワイト/2000、イエロー/1600
照射角
フラット(照射角度60度)
送信距離(m)
約5(リモコン)
消費電力(A)
12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオヤカーナビ、車載リモコン、無線機、バックカメラ等にノイズが発生し使用できなくなる場合がございますので予めご了承下さい※視力に悪影響を及ぼす危険がありますので本製品を点灯させている際に光源を直視しないでください。