JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ダウンライト
路肩灯用交換LEDバルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61523054
品番
527964
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
用途
電装パーツ
適合
使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等
材質
アルミ
色
クロームメッキ
口金
BA15S
消費電力(mA)
約250(約6W)
色温度(K)
6000相当
LED色
ホワイト
外径(mm)
74
推奨機器
小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等
動作電圧(V)
DC24
注意
※交換時はバルブの熱を十分に冷まして行ってください※防水機能はありません。濡れたままの使用は故障の原因となります※本製品の使用でラジオやカーナビ、車載リモコン、バックカメラにノイズが発生する場合がございます。