JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用交換電球
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LED交換球(24V対応)
ウィンカー用LEDソフトモールNEO アンバー SM-06
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61523194
品番
530678
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
簡単取付で流れるウインカーを実現!
LED色
アンバー
定格電圧(V)
10〜14
用途
電装パーツ
材質
樹脂
厚さ(mm)
約3
色
アンバー
タイプ
5050SMD30pcs
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×3×10
消費電流(mA)
280
長さL×厚さ×幅W(mm)
600×3×10
適合車種
DC12V車
防水性
IPX7
注意
※ヘッドライトキットではございません。ソフトモールのみの販売となります。
※本製品は完全防水ではございません。
※切り取り後、本製品の保証はいたしかねます。
※また、切り取り後、防水効果はなくなります。予め、ご了承ください。
※通電させている状態でハサミなどで本体を切り取ると、ショートし本体が壊れますので絶対におやめください。
※本製品を角に貼ることや鋭角に曲げることはできません。
※本製品は常時点灯です。通電すると配線側から先端に1度だけ流れます。
商品説明動画
530688 LEDソフトモールNEO SM 06 600L 24V アンバー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
530678 LEDソフトモールNEO SM 06 600L 12V アンバー 取付動画
参考になった