3/22より値下げ!現場を応援

 

533672 LEDロング車高灯ランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523368 533672 LEDロング車高灯ランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523368

LEDロング車高灯ランプ 24V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61523368 品番 533672
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

独創的な車高灯登場!接続方法で2種類の点灯を演出。アイデアにより様々な演出が可能となります。

用途電装パーツ 材質本体/PC、カバー/樹脂 クロームメッキ ねじピッチ(mm)410 レンズ色アンバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×35×25 消費電力(mA)59 明るさ(Lm)460 LED使用数(個)23個 動作電圧(V)DC20〜26
注意
※本製品はアクセサリー用灯火です※本製品は防塵/防水/ノイズ加工はされておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする