JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の DC24V対応照明
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ランプ
ブレーキ機能付ストロボライト 12/24共用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61523413
品番
534652
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
2つ以上を連結させるとフラッシュを同調させることが可能なストロボライト!
発光パターン
8種類(OFFも含む)+ブレーキ警告フラッシュ
点灯回数
パターンによる
色
アンバー
用途
電装パーツ
材質
レンズ/PC、ベース/アルミ、シート/EVA
使用温度範囲(℃)
-40〜+50
消費電力(mA)
DC12V時/最大約490mA(6.3W)、DC24V時/最大約270mA(6.9W)
LED色
アンバー
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
135×15×24
LED使用数(個)
9
防水性
IP67
電球の種類
LED
動作電圧(V)
DC10〜30
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※ラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが入る場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
ブレーキ警告機能付きストロボライト_534654
参考になった