534856 バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523508 534856 バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523508 534856 バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523508

バスマーカー用エンジェルリング 24V

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 LED色レッド 材質本体/PC、モジュールケース/アルミ、取付金具/ステンレス、パッキン/シリコン 注文コード61523508 品番534856
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はLED色・材質・色など10種類から選べます 他の種類を見る

バスマーカーランプとステーの間にはさみ込むだけの簡単取付!
LEDならではの省エネ設計、視認性も抜群です!

材質本体/PC、モジュールケース/アルミ、取付金具/ステンレス、パッキン/シリコン 消費電力(mA)120 LED色レッド 寸法(外径×高さ)(mm)107×12
注意
※点灯写真はイメージです。実際の色と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが入る場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17445137
2021-11-23
用途:
トラックに装着
運輸・通信業

JET品なのにお店で買うより取り寄せててるのに安かった!
明るさも着けてる物と同等の明るさ。
満足してます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする