※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10SRBF-50A【ワケあり】 10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ) 61530500 10SRBF-50A【ワケあり】 10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ) 61530500

10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード61530500 品番10SRBF-50A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥65,890
販売価格(税別) アウトレット
¥73,90059,900
この商品は呼び径など16種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 材質(本体)FCD-S 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状ストレート 使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 寸法L(mm)203 寸法H(mm)120 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 寸法t(mm)16 寸法D(mm)155 寸法C(mm)120 接続方式管フランジ 寸法d(Φmm)50 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)19 材質(カバー)FCD-S ボルト穴数4 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)SUS403 材質(ヒンジピン)SUS403 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37690423
2018-02-05
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

業者に交換を依頼すると商品も高く工賃も含めるとモノタロウで購入する倍以上するので自分で安く交換出来て良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする