A-77248 ツインシェフ 卵焼きフライパン アーネスト 61575439 A-77248 ツインシェフ 卵焼きフライパン アーネスト 61575439 A-77248 ツインシェフ 卵焼きフライパン アーネスト 61575439 A-77248 ツインシェフ 卵焼きフライパン アーネスト 61575439 A-77248 ツインシェフ 卵焼きフライパン アーネスト 61575439 A-77248 ツインシェフ 卵焼きフライパン アーネスト 61575439

ツインシェフ 卵焼きフライパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61575439 品番A-77248
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

焼き場所が2つあるフライパン。
それぞれ卵1個で玉子焼きを作るのにちょうど良いサイズで、焼きあがった玉子焼きを半分に切るとお弁当の高さにピッタリ。底面がカーブ形状なので傾斜を利用する事で玉子を流して広げやすく、コロコロと巻き易い。
玉子焼きと別のおかずを作ったり、忙しい朝の時短調理にも。
別々の調理をしても洗う手間半減。

用途忙しい朝、朝食、お弁当作りに。 適合ガス 材質アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂 質量(kg)0.5 イエロー 表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×155×50
注意
※こちらの製品はガス火専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする