TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
スチール製イージーラック(整理用ラック)
材質
【金属部】亜鉛鉄板(パールマイカ焼付塗装)【
耐荷重(kg)
30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81950070
ER-84KM
1-0801-1204
3.9
パールブラック
800×400×167
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
81950140
ERー64KM
1-0801-1202
3.2
パールブラック
600×400×167
¥
7,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
81950675
ERー64WM
1-0801-1201
3.2
パールホワイト
600×400×167
¥
7,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
81951208
ER-84WM
1-0801-1203
3.9
パールホワイト
800×400×167
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください