CBC(computar)
CBC(computar)の ステージ/画像処理
CBC(computar)の 画像処理
CBC(computar)の レンズ
6メガピクセル対応CCTVレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61576586
品番
M3528-MPW3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
37.34
絞り
F2.8-16
質量(g)
42
焦点距離(mm)
35
適合
2/3型(〜Φ11mm)
フィルターサイズ(mm)
M27.0×P=0.5mm
最短合焦距離
200mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
14.3°×10.7°
適合カメラ
2/3型(〜Φ11mm)
至近距離(m)
0.25