KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様保守部品:ホルダ形カバー、KW2D-R用、プリント基板:FR、94V-0 注文コード61577539 品番KW9Z-CVH
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応
FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能
側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック
Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上
照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能
アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理
タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応

仕様保守部品:ホルダ形カバー、KW2D-R用、プリント基板:FR、94V-0 対象機種KW2D-RH 電源(V)DC20.4〜28.8(リップル含む) 使用環境屋内 ブザー音単音 突入電流(A)25以下 耐振動5〜55Hz、片振幅0.5mm、X・Y・Z3方向 挿抜回数25以上(電源端子)、10000(タグホルダ) 許容瞬停時間(ms)1(定格電源電圧時) 押込力(N)推奨ボタン:20(最大40)[電源端子] 腐食性ガス 色(インジケーター)LED色(赤:2ヶ所、緑:2ヶ所、白:4ヶ所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする