MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)の 検出・センサ
MG(旧エム・システム技研)の 信号変換器
直流ポテンショメータ変換器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61591609
品番
CVR1-AB-M2
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
直流信号を抵抗値変化に変換
ポテンショメータ許容電力1W
抵抗レンジ豊富
構造
プラグイン構造
接続方式
M3.5ねじ端子接続
入力信号
4〜20mA DC(入力抵抗 250Ω)
出力信号
1kΩ
供給電源
100〜240V AC(許容範囲 90〜264V AC、47〜66Hz)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません