MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)の 検出・センサ
MG(旧エム・システム技研)の 信号変換器
直流入力変換器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61591767
品番
SV-AA-B
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換
入出力間の直流的絶縁
入出力間耐圧2000V AC
密着取付可能
構造
プラグイン構造
接続方式
M3.5ねじ端子接続
入力信号
4〜20mA DC(入力抵抗 250Ω)
出力信号
4〜20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
供給電源
100V AC