MG(旧エム・システム技研)
カップル変換器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61591803
品番
TCS-26-B
参考基準価格(税別)
¥107,800
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
熱電対(サーモカップル)入力用
7折れ線リニアライズ、絶縁、バーンアウト(断線時出力振切れ)付
冷接点測定精度が極めて高い冷接点センサの構造
耐電圧2000V AC
密着取付可能
構造
プラグイン構造
接続方式
M3.5ねじ端子接続
入力信号
K(CA)(測定範囲 -270~+1370℃)
出力信号
1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)
供給電源
100V AC
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません