MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)の 検出・センサ
MG(旧エム・システム技研)の 信号変換器
PT変換器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61591855
品番
PT-1A-B
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
VTにより統一された交流電圧をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換
真の実効値演算回路方式を採用
簡易ループテスト付(0、100%)
耐電圧2000V AC
密着取付可能
構造
プラグイン構造
接続方式
M3.5ねじ端子接続
入力信号
0〜110V AC
出力信号
4〜20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
供給電源
100V AC
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません