アラームセッタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力信号4〜20mA DC(入力抵抗 250Ω) 出力信号2点(入力<設定値のときリレー励磁)2点(入力>設定値のときリレー励磁) 注文コード61591916 品番L4AS-1A2-K
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は入力信号・出力信号4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボックス形4点警報設定器
1台で上上限、上限、下限、下下限の4点警報が可能
ドライバ設定形
出力接点はトランスファ形(c接点)
外気が侵入しない密閉形リレーを採用
リレー接点は110V DC使用可能
耐電圧2000V AC
DINレール取付とねじ取付可能
密着取付可能

構造ボックス形 表面端子構造 接続方式M3.5ねじ端子接続 入力信号4〜20mA DC(入力抵抗 250Ω) 出力信号2点(入力<設定値のときリレー励磁)2点(入力>設定値のときリレー励磁) 供給電源85〜132V AC(許容範囲 85〜132V AC、47〜66Hz)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする